INA TFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:TFE40-XL-I
INA:TFE40-XL
Rubix:03120530
Fabrikant:0947172060000
EAN:4054372603341
INA TFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden TFE, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte145 mm
Lengte145 mm
Serietfe..-xl
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter145 mm
€ 129,04 excl. BTW
/ stuk
€ 156,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen