INA RME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RME35-XL-N
Rubix:03120418
Fabrikant:0096431250000
EAN:4012802837810
INA RME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RME 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte135 mm
Lengte135 mm
Serierme..-xl-n
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter135 mm
€ 96,34 excl. BTW
/ stuk
€ 116,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden