INA RAT 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RAT35-XL
Rubix:03120242
Fabrikant:0008280920000
EAN:4012802793307
INA RAT 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RAT 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte123 mm
Lengte123 mm
Serierat..-xl
Totale breedte lager39 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter55 mm
€ 57,94 excl. BTW
/ stuk
€ 70,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen