TIMKEN UCFC 201 FLENSLAGERBLOK

Geleide ronde flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCFC201
Rubix:A0378925
EAN:0087796139770

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFC 201 FLENSLAGERBLOK


  • •UCFC-geleide flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
  • UCFC-geleide ronde flensunits zorgen voor een nauwkeurige montage en bieden betere ondersteuning voor zware belastingen
  • Elke unit wordt gemonteerd en klaar voor montage geleverd, met bouten door de flens
  • Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
  • De Timken UCFC-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
  • Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
  • Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
  • Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
  • De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende units
  • Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Sterke punten

● UCFC gepiloteerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassingen en bieden betere ondersteuning bij hoge belastingen.
● Elke unit wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage; de bevestiging gebeurt met schroeven door de flens.
● Deze units gebruiken kogellagers met een brede binnenring en zelfuitrichtende, sferische buitencontouren die asafwijkingen compenseren.
● De gemonteerde lagers van de Timken-Serie UCFC zijn uitgerust met de Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC).
● Lagers voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Voorzien van een smeernippel voor bijsmering.
● De uitvoering met Bonded-Seal-Dichtung is goed geschikt voor industriële toepassingen in vochtige of vervuilde omgevingen.
● De afstanden van de schroefgaten en de ligging van het ascentrum zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.

Toepassingen

|In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten55,1 mm
Hoogte31 mm
Serieucfc
Totale breedte lager20,5 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter100 mm
Gewicht0,7 kg
€ 42,47 excl. BTW
/ stuk
€ 51,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen