INA PCF 50 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCF50-XL
Rubix:03120056
Fabrikant:0947296970000
EAN:4054372845260
INA PCF 50 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCF 50 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte143 mm
Lengte143 mm
Seriepcf..-xl
Totale breedte lager51,4 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter143 mm
€ 113,09 excl. BTW
/ stuk
€ 136,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden