SKF UCF 210 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCF 210/H
Rubix:03479188
EAN:7316579752411
SKF UCF 210 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte39,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 210 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge vervuilingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte39,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager51,6 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
€ 53,56 excl. BTW
/ stuk
€ 64,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden