Referenties
SKF:FYJ 25 KF
Rubix:03473933
Fabrikant:98147
EAN:7316571104843

Productdetails : SKF FYJ 25 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x95x50 mm |
| Logistiek gewicht | 664 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,23 excl. BTW
/ stuk
€ 63,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
