Referenties
Timken:SUCPLFL207/F
Rubix:A0035427
Fabrikant:SUCPLFL207/F
EAN:0013992250063


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 44,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 207/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken corrosiebestendig flenslager SUCPLFL207/F met witte thermoplastische behuizing en RVS lagerinzet. Twee-bout montage met standaard afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 44,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | witte thermoplastische (polymeer) behuizing met rvs lagerinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 164 mm |
| Serie | sucplfl |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Klemmen | 17,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Bouwvorm | twee-bout flenslager (set screw locking), thermoplastische behuizing met rvs lagerinzet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,50 excl. BTW
/ stuk
€ 241,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen