Referenties
INA:TCJ40-XL-N
Rubix:03120492
Fabrikant:0008568510000
EAN:4012802799118


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | tcj..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,76 excl. BTW
/ stuk
€ 134,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden