Referenties
Timken:UCPA209-27
Rubix:A0633208
Fabrikant:UCPA209-27
EAN:0013992458087


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,86 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 209-27 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 209-27 kogellagerblok met gietijzeren getapte voet en 2-bout montage. Pre-lubricated en geschikt voor natte of vuile omgevingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42,86 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 57,2 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 19 mm |
| Klemmen | 64 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Bouwvorm | getapte voet kogellagerblok (tapped base, 2-bout montage) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,81 excl. BTW
/ stuk
€ 117,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen