INA RCJL 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
INA Flenslagerblok RCJL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCJL35-XL-N
Rubix:03128951
Fabrikant:0008489210000
EAN:4012802801040


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJL 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Niet-positionerend lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen
Behuizingsunits RCJL, vier-bout flensbehuizingsunits, gietijzer, niet-positionerend lager, aandrijfsleuf op de binnenring, R-dichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 43 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | rcjl..-xl-n |
| Totale breedte lager | 30,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,43 excl. BTW
/ stuk
€ 119,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen