INA RCJ 120 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Behuizingen

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RCJ120-XL-I
INA:RCJ120-XL
Rubix:A0693911
Fabrikant:0947314890000
EAN:4064327385949
INA RCJ 120 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Breedte305 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten240 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 120 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Behuizingseenheden RCJ, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, excentrische sluitring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Breedte305 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten240 mm
Materiaallamellair grafiet gietijzer
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte305 mm
Lengte305 mm
Seriercj..-xl
Totale breedte lager83 mm
Klemmen152 mm
Diameter bevestigingsgaten30 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r131000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Buitendiameter305 mm
Gewicht18,62 kg
Bouwvorm4-boutflens
€ 1.673,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2.025,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden