Referenties
INA:RCJTY25-TV-VA-FD
Rubix:A0564181
Fabrikant:0971012490000
EAN:4064327628770




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : INA RCJTY 25 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP
Flenslager met 2 boorgaten, uitgerust met een zelfuitlijnend lager van roestvrij staal met borgring of stelschroeven. Ontworpen om corrosie en veeleisende omgevingen te weerstaan. FD : levensmiddelengeschikt smeervet NSF H1 TV : wit, glasvezelversterkt PBT-kunststof VA : corrosiebestendig roestvrij staal
Sterke punten
Materiaal gecertificeerd voor levensmiddelen, gemakkelijk te reinigen. Zelfuitlijning voor eenvoudige montage. Geïntegreerd smeerpunt. Beschermkap tegen verontreiniging.
Toepassingen
Levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Omgevingen die frequente reiniging en corrosiebestendigheid vereisen. Toepassingen met hoge hygiëne-eisen en temperaturen van –30°C tot +100°C voor behuizingen van kunststof en -20°C tot +100°C voor behuizingen van roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Serie | rcjty..-tv-va-fd |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,40 excl. BTW
/ stuk
€ 218,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen