Referenties
Timken:SUCPLF204/FVSL613
Rubix:A0378600
Fabrikant:SUCPLF204/FVSL613
EAN:0013992249562


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 204/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken flenslager SUCPLF 204/FVSL613 met kunststof (thermoplast) behuizing en RVS insert. Voorzien van food grade solid lube (FVSL613) met corrosion-resistant uitvoering.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | kunststof (wit thermoplast) lagerhuis met rvs (roestvast staal) lagerinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 17 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | sucplf204 |
| Totale breedte lager | 36,8 mm |
| Klemmen | 15,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts flenslagerblok (four-bolt flanged mounted bearing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,56 excl. BTW
/ stuk
€ 218,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen