Referenties
Timken:SUCSF208/F
Rubix:A0035453
Fabrikant:SUCSF208/F
EAN:0013992247902


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 208/F FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendige RVS flenslagerblok van Timken voor montage met vier bouthulzen. Set-screw locking met standaard afdichting en voedselveilig vet.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (rvs) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | sucsf |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Bouwvorm | vier-bout flenslagerblok (rvs, corrosiebestendig, set-screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,42 excl. BTW
/ stuk
€ 517,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen