Referenties
INA:TCJ50-XL-N
Rubix:03120496
Fabrikant:0009402320000
EAN:4064327886125


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 66,2 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | tcj..-xl-n |
| Totale breedte lager | 143 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,06 excl. BTW
/ stuk
€ 177,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen