INA RATRY 35 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RATRY35-XL
Rubix:03121658
Fabrikant:0009640770000
EAN:4012802822724
INA RATRY 35 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RATRY 35 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG


RATRY-huisunits, driebout-flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte122 mm
Lengte122 mm
Serieratry..-xl
Totale breedte lager35 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter122 mm
€ 51,31 excl. BTW
/ stuk
€ 62,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen