Referenties
INA:RMEY50-XL-N
Rubix:03120468
Fabrikant:0009340380000
EAN:4064327886057


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 13 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
Productdetails : INA RMEY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen
Sterke punten
PME geleverd met lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 135 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 165 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,99 excl. BTW
/ stuk
€ 146,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen