Referenties
INA:RCJTY40-TV-VA-HLA
Rubix:03127436
Fabrikant:0517327340000
EAN:4054366714992


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
Productdetails : INA RCJTY 40 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit RCJTY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,7x176x40 mm |
| Logistiek gewicht | 874 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
| Materiaal | kunststof (behuizing) / roestvrij staal (inzetstuk) |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500 N |
| Buitendiameter | 176 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,81 excl. BTW
/ stuk
€ 330,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden