Referenties
INA:RFE50-XL-N-I
Rubix:A0694029
Fabrikant:0008278270000
EAN:4012802793550


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 62,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
Documenten
Productdetails : INA RFE 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RFE, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 62,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 165 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | rfe..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,46 excl. BTW
/ stuk
€ 172,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen