Referenties
Timken:UCPA201
Rubix:A0512974
Fabrikant:UCPA201


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 201 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 201 kogellagerblok met getapte voet en set-screw locking. Boring 12 mm, 2 bevestigingsgaten M10 en hoge radiale belastingen (Cr 12800 N, C0r 6650 N).
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer (huis) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 30,2 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 16 mm |
| Klemmen | 11 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Bouwvorm | getapte voet lagerblok (tapped base pillow block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,35 excl. BTW
/ stuk
€ 48,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen