Referenties
Timken:SUCSF210/F
Rubix:A0035451
Fabrikant:SUCSF210/F
EAN:0013992248008


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 210/F FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSF 210/F is een RVS flenslagerblok met 50 mm boring en 4-bout flensmontage. Corrosiebestendige uitvoering met contactafdichting en flinger.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | rvs |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 143 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | sucsf210/f |
| Totale breedte lager | 54,6 mm |
| Klemmen | 13 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Bouwvorm | vier-bout flenslager (set-screw locking, vast lager) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,12 excl. BTW
/ stuk
€ 652,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen