Referenties
Vervangen ref.:-T-UCF203
FAG:UCF203-J7
Rubix:03129264
Fabrikant:0821607320000
EAN:4047643337298


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Productdetails : FAG UCF 203 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 590 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing); lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Bouwvorm | vierboutige vierkante flens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen