Referenties
INA:RME100-XL
Rubix:03120408
Fabrikant:0008776540000
EAN:4064327885760


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 245 mm |
Documenten
Productdetails : INA RME 100 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 245 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 295 mm |
| Lengte | 295 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Buitendiameter | 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.189,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.439,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen