Referenties
INA:RCJTY30-XL-N
Rubix:03120332
Fabrikant:0008687790000
EAN:4012802796360


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 142 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,69 excl. BTW
/ stuk
€ 87,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen