Referenties
INA:PCJT17-XL
Rubix:03120132
Fabrikant:0008582500000
EAN:4012802798036


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Productdetails : INA PCJT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | pcjt..-xl |
| Totale breedte lager | 39,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,66 excl. BTW
/ stuk
€ 52,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden