Referenties
Timken:UCPA210
Rubix:A0512967
Fabrikant:UCPA210


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 210 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 210 is een getapte-voet kogellagerblok voor 50 mm assen. Het heeft een geprezen afdichtingssysteem met stalen flinger en betrouwbare radiale belastingswaarden voor industriële toepassingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
| Materiaal | gietijzer (huis) en staal (lagerinzet) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 113 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Bouwvorm | getapte voet (tapped base) pillow block |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,24 excl. BTW
/ stuk
€ 126,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen