Referenties
INA:PCJT25-TV-FA125.5
Rubix:03127591
Fabrikant:0573386200000
EAN:4012802831795


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : INA PCJT 25 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit PCJT..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40,5x130x25 mm |
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | staal |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | pcjt..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13700 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,69 excl. BTW
/ stuk
€ 94,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen