Referenties
INA:RCJTY20-TV-VA-HLA
Rubix:03129200
Fabrikant:0517322030000
EAN:4047643202893


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 64,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : INA RCJTY 20 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit RCJTY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,7x114x20 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 64,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | kunststof (behuizing) / roestvrij staal (inzetstuk) |
| Lengte | 114 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12300 N |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,54 excl. BTW
/ stuk
€ 159,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden