Referenties
RHP:MSF2.1/2
Rubix:03304194
Fabrikant:MSF2.1/2 R
EAN:00747023013296


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Breedte | 187,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF-2.1/2 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF2.1/2 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 2,1/2 inch diameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6000 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 187,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 77,2 mm |
| Lengte | 187,6 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Gewicht | 6,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,12 excl. BTW
/ stuk
€ 429,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen