Referenties
Timken:SUCPLF207/F
Rubix:A0035434
Fabrikant:SUCPLF207/F
EAN:0013992249555


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 46,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 42,9 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 207/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLF 207/F flenslagerblok met RVS lagerinzet en corrosiebestendige afdichting. Vierbouts montage voor stabiele asondersteuning.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 46,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 42,9 mm |
| Materiaal | witte kunststof (thermoplast) lagerhuis met rvs lagerinzet (stainless steel ball bearing inserts). |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 92 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | sucplf207 |
| Totale breedte lager | 17,5 mm |
| Klemmen | 21,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Buitendiameter | 42,9 mm |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Bouwvorm | vierbouts flenslagerblok (corrosiebestendige uitvoering, thermoplastisch huis met rvs lagerinzet). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,50 excl. BTW
/ stuk
€ 241,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen