Referenties
RHP:MSF2
Rubix:03304193
Fabrikant:MSF2 R
EAN:00747023013289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 64,31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : RHP MSF-2 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 64,31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 122,5 mm |
| Lengte | 161,9 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 64,31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Gewicht | 4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,71 excl. BTW
/ stuk
€ 285,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen