MARBETT LAGERBLOK UCFL 205 C LAGER + GESLOTEN KAP 68523
Lagerunit met ovale flens
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rexnord:B000068523
Rubix:03129181
Fabrikant:10347286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : MARBETT LAGERBLOK UCFL 205 C LAGER + GESLOTEN KAP 68523
Sterke punten
Waterdichte behuizing
Inbusbouten of excentrische kraagasborging
PA FV polyamide behuizing
Hoge mechanische en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vocht, uitwassen, stoom, gemiddelde agressieve chemische stoffen
Massieve flenslagers
Ze verschillen van de standaard flensuitvoeringen door hun gesloten oppervlaktestructuur, ideaal voor sanering.
Inbusbouten of excentrische kraagasborging
PA FV polyamide behuizing
Hoge mechanische en hittebestendigheid. Bestand tegen stof, vocht, uitwassen, stoom, gemiddelde agressieve chemische stoffen
Massieve flenslagers
Ze verschillen van de standaard flensuitvoeringen door hun gesloten oppervlaktestructuur, ideaal voor sanering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | pa fv polyamide (behuizing); polypropyleen pp (deksel); rubber (afdichting, o-ring); vernikkeld messing (kogel) |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucfl205c |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,43 excl. BTW
/ stuk
€ 64,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden