Referenties
INA:RMEY25-XL-N
Rubix:03120458
Fabrikant:0009470080000
EAN:4012802802979


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : INA RMEY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 115 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Buitendiameter | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen