SNR EXFC 210 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFC.210

Zie technische informatie

Referenties

SNR:EXFC210
Rubix:A0485940
Fabrikant:EXFC.210
EAN:3413529509652
SNR EXFC 210 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFC 210 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagereenheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht3,05 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 90,53 excl. BTW
/ stuk
€ 109,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen