SKF F2BESS 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F2BESS 30M-CPSS-DFH
Rubix:A0855232
EAN:07316579306843
SKF F2BESS 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte34,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BESS 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Kogellagerunits met flens, bestaande uit een insteeklager gemonteerd in composiet of gietmetalen lagerhuis, kunnen met bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Behalve als onderdeel van een unit zijn sommige huizen met flenzen voor insteeklagers ook verkrijgbaar als afzonderlijke componenten. Het SKF assortiment omvat kogellagers die voldoen aan diverse industriële normen, en komt tegemoet aan vele eisen met betrekking tot boutpatronen en mechanismen voor het vastzetten op de as.

Sterke punten

- Klaar om te monteren
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en geringe trillingen

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte34,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte62,4 mm
Lengte130 mm
Totale breedte lager31,2 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
€ 250,55 excl. BTW
/ stuk
€ 303,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen