Referenties
SNR:ESFTE209
Rubix:A0486056
Fabrikant:ESFTE.209
EAN:3413529529766




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFTE 209 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 160 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 150 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | esfte200 |
| Totale breedte lager | 51,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31850 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,37 excl. BTW
/ stuk
€ 91,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen