Referenties
Timken:SUCPLF208/F
Rubix:A0035433
Fabrikant:SUCPLF208/F
EAN:0013992249609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 208/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLF208/F is een corrosiebestendig flenslagerblok met set-screw vergrendeling, 40 mm boring en 4 boutgaten. Uitgevoerd met RVS lagerinzet in een witte thermoplastische behuizing.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 37,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | witte thermoplastische (polymeer) behuizing met rvs lagerinzetstuk |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | sucplf |
| Totale breedte lager | 53,2 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts vierkante flens (four-bolt square flange) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,41 excl. BTW
/ stuk
€ 287,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen