Referenties
Timken:UCPA204
Rubix:A0512970
Fabrikant:UCPA204


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 204 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 204 tapvoet kogellagerblok voor 20 mm as, met set-screw locking en gelijmde (bonded) afdichting voor nat/vuil gebruik.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Bouwvorm | tapvoet lagerhuis (tapped base), 2-bout montage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,35 excl. BTW
/ stuk
€ 48,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden