Referenties
NSK:UCFL207D1
Rubix:03480265
Fabrikant:UCFL207D1 N
EAN:0029176544668


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : RHP UCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing; lager: gehard lagerstaal |
| Hoogte | 97 mm |
| Lengte | 161 mm |
| Serie | ucfl |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Klemmen | 17,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Bouwvorm | ovale flensunit, 2-bout montage |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,92 excl. BTW
/ stuk
€ 111,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen