Referenties
Timken:UCPA207-21
Rubix:A0633215
Fabrikant:UCPA207-21
EAN:0013992458001


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,34 mm |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 207-21 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 207-21 is een gietijzeren getapt voetlagerblok met set-screw vergrendeling. Voorzien van een bonded afdichting met steel flinger voor bescherming in veeleisende omgevingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,34 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Klemmen | 38 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Bouwvorm | ucpa getapte voetlagerblok (set-screw locking) / gietijzeren behuizing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,28 excl. BTW
/ stuk
€ 83,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen