Referenties
Timken:SUCPLFL209/FVSL613
Rubix:A0378627
Fabrikant:SUCPLFL209/FVSL613
EAN:0013992249883


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 209/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendig flenslagerblok van polymeer (wit thermoplast) met RVS kogellagerinzet en gesloten afdichting. FVSL613 food grade solid lube (NSF H1) voor betrouwbare smering in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
| Materiaal | thermoplastisch (polymeer) lagerhuis + rvs kogellagerinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 189 mm |
| Serie | 209 |
| Totale breedte lager | 54,2 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27800 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Bouwvorm | twee-bouten flenslager (corrosiebestendige, polymeer behuizing met rvs inzet) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 443,70 excl. BTW
/ stuk
€ 536,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen