Referenties
INA:RCJ17-XL
Rubix:03127378
Fabrikant:0009543060000
EAN:4012802823394


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJ 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,38 excl. BTW
/ stuk
€ 63,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden