INA RCJTY 25 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCJTY25-TV-VA-HLA
Rubix:03139048
Fabrikant:0517325210000
EAN:4054366714961


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 25 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit RCJTY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,8x130x25 mm |
| Logistiek gewicht | 309 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | kunststof (behuizing) / roestvrij staal (inzetstuk) |
| Hoogte | 36,8 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,46 excl. BTW
/ stuk
€ 195,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden