INA PCFT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCFT15-XL
Rubix:03120060
Fabrikant:0008313950000
EAN:4012802791730
INA PCFT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCFT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte32,1 mm
Lengte99 mm
Seriepcft..-xl
Totale breedte lager57 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter99 mm
€ 43,54 excl. BTW
/ stuk
€ 52,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden