Referenties
Timken:SUCPLFL205/FVSL613
Rubix:A0378619
Fabrikant:SUCPLFL205/FVSL613
EAN:0013992249685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 28,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 205/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLFL205/FVSL613 is een corrosiebestendig twee-bouts flenslagerblok met RVS lagerinzet en food-grade solid lube (FVSL613). Geschikt voor hygiënische omgevingen met (caustic) wash-down en NSF H1 (FDA compliant) smering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 28,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | witte kunststof (polymeer) behuizing met rvs lagerinzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 131 mm |
| Serie | 205 |
| Totale breedte lager | 35,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,31 kg |
| Bouwvorm | twee-bouts flenslagerblok (set screw locking) met rvs lagerinzet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,37 excl. BTW
/ stuk
€ 259,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen