Referenties
INA:PCJY17-XL
Rubix:03120178
Fabrikant:0009543140000
EAN:4012802823370


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJY 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 33 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | pcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,66 excl. BTW
/ stuk
€ 55,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen