INA PCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJY50-XL-N
Rubix:03120194
Fabrikant:0009491590000
EAN:4064327886378
INA PCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJY 50 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits PCJY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte143 mm
Lengte143 mm
Seriepcjy..-xl-n
Totale breedte lager60 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Buitendiameter143 mm
€ 102,85 excl. BTW
/ stuk
€ 124,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen