SNR ESFE 210 N LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFE210N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFE210N
Rubix:A0420288
EAN:3413529537532
SNR ESFE 210 N LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte30,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFE 210 N LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring, groef in de behuizing voor bevestiging van de beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x200x80 mm
Logistiek gewicht2485 g
Binnendiameter50 mm
Breedte30,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte143 mm
Serieesfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter90 mm
Gewicht2,53 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 81,14 excl. BTW
/ stuk
€ 98,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen