Referenties
SKF:FY 17 FM
Rubix:03070770
Fabrikant:6323
EAN:7316571010601

Productdetails : SKF FY 17 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39,1x76x17 mm |
| Logistiek gewicht | 393 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 39,1 mm |
| Buitendiameter | 76 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,59 excl. BTW
/ stuk
€ 51,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
